Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schallpegelmessgerät 1352N - Herst.Art-Nr.: 6170565


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-617-0565
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  6170565
EAN:  k.A.
Messgerät, Schallpegel, Schallpegelmesser // Tonbereich=30 bis 130dB, Auflösung=0.1dB, Frequenzbereich=31.5 , Hz bis 8 , kHz, DOSE-Messung=Nein, Genauigkeitsklasse=IEC 61672-1:2002 Klasse 2, IEC 60651:1979 Typ 2, Batterietyp=4 x 1.5 V LR6/AA-Alkali, Displaytyp=LCD // 1352N Schallpegelmesser / Windshield / A foam windshield for use with sound level meters to fit over microphone head / Allows measurements to be made at wind speeds of up to 5m/sec (11 mph)
... > Schallpegel-Messgeräte > Schallpegelmesser > 1352N Schallpegelmesser
Weitere Suchbegriffe: Schallpegel-Messgeräte, 1352N Schallpegelmesser, 6170565, Messgerät, Schallpegel, Schallpegelmesser (Schalldruck)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 299,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,00*
€ 355,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG