Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SPS CPU-Grundgerät - Herst.Art-Nr.: FX3U-80MR/DS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-617-0290
Hersteller:  Mitsubishi
Herst.-Nr.:  FX3U-80MR/DS
EAN:  k.A.
Steuerung, SPS, FX3U, CPU, Grundgerät, 24V, Eingang, Ausgang, Relais // Spannung=24 V dc, Eingänge=40, Ausgänge=40 Relais // CPU-Grundgeräte / FX3U - Zähler- und Positioniermodul / / CE, UL, cUL
... > SPS > Mitsubishi FX3U > CPU-Grundgeräte
Weitere Suchbegriffe: SPS Logikmodul, Zähler, Mitsubishi FX3U, CPU-Grundgeräte, 6170290, SPS-Grundgerät, Logikmodul, Speicherprogrammierbare Steuerung, Grundgerät für SPS, Steuerung, Steuerrelais
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 1.048,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,00*
€ 1.247,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Mitsubishi
FX3U-7DM
€ 127,50*
€ 151,73
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG