Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mitsubishi FX3U Series Logikmodul, 24 V dc, 24-Eingänge / 24-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-617-0240
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     FX3U-48MT/DSS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX Display
Mitsubishi FX3U CPU
Mitsubishi FX3U Display
Serie = FX3U Series
Versorgungsspannung = 24 VDC
Ausgangstyp = Transistor
Anzahl der Ausgänge = 24
Eingangstyp = Sink/Source
Anzahl der Eingänge = 24
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Breite = 90mm
Tiefe = 86mm
Anschlussart = Schraube
Verwendete Programmiersprache = Kontaktplan
Modul-Typ = Logik-Steuermodul
Betriebstemperatur min. = 0°C

CE, UL/cUL. FX3U - CPU-Grundgeräte. CPU-Grundgeräte mit sehr schneller Bearbeitungszeit Versionen mit bis zu 256 Ein- und Ausgängen Erweiterter Ein-/Ausgangsbereich für Netzwerke und komplexe Anwendungen Voll kompatibel mit PROFIBUS/DP-Netzwerk und Ethernet Ausbaubar durch Kombination mit Erweiterungsmodule Anzeige der Ein- und Ausgangszustände über LEDs Integrierte Echtzeituhr
Weitere Suchbegriffe: Mitsubishi FX3U-Serie, mitsubishi fx3u cpu, 6170240, Automation, SPS, Bediengeräte und Datenerfassung, Prozessmodule, Mitsubishi, FX3U48MTDSS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 827,77*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,72*
€ 1.031,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 827,77*
€ 985,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 57,34*
Zubehör
Mitsubishi
FX-USB-AW
ab € 177,28*
Zubehör
Mitsubishi
FX3U-FLROM-64
ab € 199,05*
Zubehör
Mitsubishi
FX3U-7DM
ab € 145,07*
Zubehör
Mitsubishi
SC-09 PROG.CABLE F.FX0,FX,A
ab € 117,32*
Zubehör
Mitsubishi
FX3U-422-BD
ab € 48,87*
Zubehör
Würth Elektronik
74275815
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG