Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adapter, BNC - BNC, 50?, Buchse - 2 x Buchse, T-Abzweig, 0 ? 4GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-616-3107
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     5-1634535-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
adapter bnc
50 Ohm BNC-HF-Koaxial-T-Adapter mit einer Jack/Jack/Jack-Konfiguration (F-F-F) und Bajonettaufnahme. Dieser 50 Ohm HF-Koaxial-BNC-Jack-auf-BNC-Stecker-auf-BNC-Jack-T-Adapter hat ein vernickeltes Gehäuse aus Zinklegierung und einen vergoldeten Steckermittenkontakt.
Adapter Typ A = BNC
Adapter Typ B = BNC
Gender A = Buchse
Gender B = 2 x Buchse
Impedanz = 50Ohms
Gehäuseausrichtung = T-Abzweig
Betriebsfrequenz = 0 - 4GHz
Kontaktbeschichtung = Gold
Länge = 33mm
Gehäusebeschichtung = Nickel
Weitere Suchbegriffe: 6163107, Steckverbinder, HF- und Koax-Steckverbinder, HF- und Koax-Adapter, TE Connectivity, 516345351
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,843
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,94*
€ 3,499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,582
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,95*
€ 2,321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG