Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LCD Monitor TFT Desktop 19" - Herst.Art-Nr.: 19LM1901A31MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-615-8521
Hersteller:  Kent Displays
Herst.-Nr.:  19LM1901A31MP
EAN:  k.A.
Display, LCD, Monitor, TFT, industriell, Desktop, 19Zoll // Typ=Tisch-Ausführung // Daten- und PAL/NTSC-Monitore / Frontplattenmontage, IP65 / Produktbereich mit in der Frontplatte montierten TFT-Monitoren mit CCFL-Hinterleuchtung, geeignet für Anwendungen im Außenbereich und in Industrieumgebungen. / Versiegelte Frontplatte, IP65 / Analoge und Videoeingänge / Zusätzliche VESA-Montage
... > Industrie-Monitore > Industriemonitore > Daten- und PAL/NTSC-Monitore
Weitere Suchbegriffe: Industrie-Monitore, Industriemonitore, Daten- und PAL/NTSC-Monitore, 6158521, Display, LCD, TFT, TFT-Monitor, Flachbildschirm
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 1.599,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.599,00*
€ 1.902,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG