Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LCD Monitor Legacy TFT Einbau 19" - Herst.Art-Nr.: 29LR1901E51UN


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-615-8442
Hersteller:  Kent Displays
Herst.-Nr.:  29LR1901E51UN
EAN:  k.A.
Display, LCD, Monitor, Legacy, Ersatz, TFT, industriell, Einbau, 19Zoll // Typ=TFT-Gestellmontage // Ersatz von Altgeräten / Daten und PAL/NTSC / Reihe TFT-Monitore für industrielle Umgebungen. / Daten-, PAL- und NTSC- Videosignale / VESA-Modi VGA bis UXGA, abhängig von der Größe / Metallgehäuse mit VESA-Montageelementen auf der Rückseite / Blendschutzfilter / Starke Helligkeit und große Betrachtungswinkel / Picture-in-Picture und Prioritätsschalter bei größeren Formaten erhältlich
... > Industrie-Monitore > Industriemonitore > Ersatz von Altgeräten
Weitere Suchbegriffe: Industrie-Monitore, Industriemonitore, Ersatz von Altgeräten, 6158442, Display, LCD, Legacy, TFT-Monitor, Flachbildschirm
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 1.799,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.799,00*
€ 2.140,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG