Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akkupack Li-Ion A-Nik ENEL 8 - Herst.Art-Nr.: 5022703/02


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-614-0873
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  5022703/02
EAN:  k.A.
Akku, Akkupack, Li-Ion, A-Nikon, ENEL 8, 3.7V/500mAh // Geeignet für den Einsatz mit=Nikon Digital: Coolpix S1 / S2 / S3 / S5 / S6 Coolpix P1 / P2, Chemikalien=Li-Ion, Nennspannung=3.7V, Kapazität=450mAh, Typ=Rechargeable // Li-Ion-Akkus für Digitalkameras und Camcorder / Digi-Charger Plus / Universal charger for 3.6V & 7.2V Lithium-Ion digital camera and camcorder batteries, or 1-4 AA/AA NiMH/NiCd cells / Suitable for charging more than 100 different types of Li-Ion battery packs / Microprocessor control, fast charge / -?V detection for NiMH/NiCd cells / Overcharge protection / Faulty battery detection / Safety timer when charging either Li-Ion Packs or NiMH/NiCd cells / Colour LED indicators / Power indicator / Charge status indicator / Individual LED indicator for charging 3.6V or 7.2V Li-Ion packs, dual indication for NiMH/NiCd cells / Audible end of charge indicator / E approved for vehicle use
... > Geräte-Akkus > Camcorder und Kamera > Li-Ion-Akkus für Digitalkameras und Camcorder
Weitere Suchbegriffe: Ansmann, Geräte-Akkus, Camcorder und Kamera, Li-Ion-Akkus für Digitalkameras und Camcorder, 6140873, Akku, Li-Ion, A-Nikon, Akkumulator (Instandsetzung)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 19,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 11 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 26 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG