Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vega VEGASON 61 Ultraschall Pegelmesser 2bar / 20 mA, Vertikal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-613-3415
Hersteller:
     VEGA Grieshaber
Herst.-Nr.:
     SN61.CXAGHKMX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
ultraschall sensor
Kompakter Ultraschallsensor für durchgehende Niveaumessung. Geeignet für die Messung von Flüssigkeiten und Feststoffen in praktisch allen Branchen, besonders im Wasser- und Abwassersektor.
Zertifikat Nr.: PTB 03 ATEX 2213X. Gruppe und Kategorie: II 1G, 1/2G, 2G EEx ia IIC T6
Messwandler für PVDF mit EPDM-Dichtung und integriertem Temperatursensor zur Korrektur der Laufzeit. ECHOFOX-Signalverarbeitung mit Fuzzy-Logic . Einstellung mit PLICSOM (468-3514), tragbarem HART-Gerät oder PC (nicht im Lieferumfang enthalten) Schutzart: IP66/IP67, Kabeleinführung M20 x 1,5, ohne Steckanschluss . Messung ist unabhängig von Dichte, Opazität, Leitfähigkeit oder Dielektrizitätskonstante der Flüssigkeit . Anzeige-/Programmiergerät PLICSOM und durchsichtige Abdeckung sind separat erhältlich, siehe Best.-Nr.: 468-3514, 468-3508 und 493-6868
Gerätetyp = Ultraschall
Montagetyp = Vertikal
Gehäusematerial = Kunststoff
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Strom max. = 20 mA
Druck max. = 2bar
Dichtungsmaterial = EPDM-Gummi
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Serie = VEGASON 61
Weitere Suchbegriffe: 6133415, Automation, Flüssigkeitsmanagement, Füllstands-Sensor und -Schalter, Vega, SN61CXAGHKMX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.322,19*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,44*
€ 1.616,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,19*
€ 1.573,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VEGA Grieshaber
PLICSGEHD.KA
ab € 49,99*
Zubehör
Schmersal
EX-KLE-M20x1.5
ab € 3,89*
Zubehör
VEGA Grieshaber
ISO-GEH.AXX
ab € 205,48*
Zubehör
VEGA Grieshaber
DIS61.XXKMA
ab € 374,13*
Zubehör
VEGA Grieshaber
MET381.XX
ab € 487,53*
Zubehör
VEGA Grieshaber
TRENN149AEX.X
ab € 231,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG