Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TYC Stahl Simplex Rollenkette 083L-1, Teilung 12.7mm, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-612-5082
Hersteller:
     TYC
Herst.-Nr.:
     083L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 8187
Rollenkette
Rollenketten
einfach rollenkette
Anzahl der Stränge = Simplex
Ketten-Typ = 083L-1
Länge = 5m
Teilung = 12.7mm
Bodenhöhe = 9.9mm
Walzendurchmesser = 7.75mm
Ketten Breite = 4.88mm
Gesamtbreite = 11.2mm
Standard = Britisch / Europäisch
Material = Stahl

Gefertigt gemäß ISO R606, DIN 8187 und ISO 9001. Simplex-Kette. Witra, eine Kettenserie von Wippermann. Nach Montage unter Last geprüft Stabile Rollen Lieferung in Längen von 5 m (16,4 ft) plus Verbindungselement Gefertigt gemäß R606 und DIN8187
Weitere Suchbegriffe: din 8187, rollenkette teilung 12,7, 6125082, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Rollenketten und Zubehör, TYC, 083L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,98*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witra
083L-1/2
ab € 4,76*
Zubehör
Witra
083L/11
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.