Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Igus Linearlager-Gehäuse, 79mm x 87mm x 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-612-4073
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     OGA-30
EAN/GTIN:
     5059041951159
Suchbegriffe:
Präzisionsgehäuse
Schlittengehäuse
präzisionsgehäuse
Gehäusehöhe = 60mm
Gehäuselänge = 79mm
Gehäusebreite = 87mm

Kugelhülsen, Lagergehäuse - Offen. Aluminium-Strangpressprofil für die Unterbringung offener Kugelhülsen.
Weitere Suchbegriffe: 6124073, Pneumatik, Hydraulik und Antriebselemente, Antriebselemente - Lineartechnik Lager und Lagerge, Linear-Kugellager-Lagergehäuse und -blöcke, Igus, OGA30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.