Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Thermometer Fluke Foodpro plus - Herst.Art-Nr.: FLUKE-FP PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-612-0958
Hersteller:  Fluke
Herst.-Nr.:  FLUKE-FP PLUS
EAN:  k.A.
Messgerät, Temperatur, Thermometer, IR, Infrarot, Lebensmittel // Betriebstemperatur=-35 bis +275°C, Genauigkeit=0 , °C bis 65 , °C: ±1°C, Auflösung=0.5, Emissionsvermögen=Vorwahl für Anwendungen in der Nahrungsmittelvorbereitung/-verarbeitung, Verhältnis Messabstand zu Messfleck=2.5:1 // Fluke FoodPro Plus IR-Thermometer / Testo Quicktemp 826 Thermometer
... > IR Thermometer > IR-Nahrungsmittel-Thermometer > Fluke FoodPro Plus IR-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: IR-Nahrungsmittel-Thermometer, Fluke FoodPro Plus IR-Thermometer, 6120958, Messgerät, Anzeigethermometer, Kontakt-Fernthermometer, Fernthermometer, Bimetallthermometer, Mechanisches Thermometer
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 139,17*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 11 Stück
€ 132,21*
€ 157,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG