Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SPS Verbindungskabel - Herst.Art-Nr.: FTXDP2210


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Artikel-Nr.:  108EL-612-0419
Hersteller:  Telemecanique
Herst.-Nr.:  FTXDP2210
EAN:  k.A.
Steuerung, SPS, Zubehör, Verbindungskabel, 1m // OTB and FTB Cables and Accessories / Field Terminal Block (FTB) Interface Modules / Compact and flexible, Advantys FTB splitter boxes are designed for use in harsh environments and can be mounted at the heart of the machine or process. They allow simple connection of sensors and actuators and offer a wide range of modules and accessories including pre-assembled cables, which save valuable time. / 16 I, 8 I/8 O, 12 I/4 O and 16 configurable I/O modules (M12 connectors) / Plastic housing (for severe environments) versions / IP67 ingress protection / Diagnostic channel and integrated module / Compatibility with sensors and actuators with integrated diagnostics (DESINA)
... > SPS > Telemecanique Advantys > OTB and FTB Cables and Accessories
Weitere Suchbegriffe: SPS, Telemecanique Advantys, OTB and FTB Cables and Accessories, 6120419, Steuerung, Zubehör, Anschlußkabel (S-PES)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 46,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG