Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 23mm bis 27mm, Länge 25m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 23mm bis 27mm, Länge 25m
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 23mm bis 27mm, Länge 25m
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 23mm bis 27mm, Länge 25m
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 23mm bis 27mm, Länge 25m
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 23mm bis 27mm, Länge 25m
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 23mm bis 27mm, Länge 25m
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 23mm bis 27mm, Länge 25m
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 23mm bis 27mm, Länge 25m
HellermannTyton Helawrap Spiral-Kabelschutzschlauch PP Schwarz, für Kabel-Ø 23mm bis 27mm, Länge 25m
Artikel-Nr.:
     108EL-6117126
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-64401 HWPP25-PP-BK
EAN/GTIN:
     4031026252506
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 23mm
Kabeldurchmesser max. = 27mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 25mm
Material = Polypropylene
Bündeldurchmesser max. = 27mm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +110°C
Wandstärke = 1.05mm
Länge = 25m
Serie = Helawrap

HF, RoHS. Ausziehwerkzeug. Schutzschlauch Helawrap. Der Kabelbündelschlauch von Helawrap ist die ideale Lösung zum Bündeln und Schützen von Kabeln in der elektrischen Schalttafelbranche. Die wichtigsten Merkmale: Schnell und einfach zu schützen und Kabel zu bündeln Hergestellt aus Polypropylen (PP) Erhältlich in verschiedenen Längen, Farben und Größen Flexibles Design, das es ermöglicht, das Kabel an jedem beliebigen Punkt abzuzweigen Wiederverwendbar Selbstverlöschend (UL9 HB-Schutzart) Halogenfrei
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
23mm
Kabeldurchmesser max.:
27mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
25mm
Material:
Polypropylene
Bündeldurchmesser max.:
27mm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Wandstärke:
1.05mm
Länge:
25m
Serie:
Helawrap
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, Spiralschlauch, spiralschlauch hellermann 25m, kabelschlauch, hellermann tyton kabelschlauch, 6117126, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, HellermannTyton, 16164401HWPP25PPBK, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
Frei Haus
ab € 102,83*
€ 150,91*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 135,05*
€ 150,92*
2 Tage
61
pro Rolle
Frei Haus
ab € 77,32*
€ 150,93*
Lager 108
pro Paket
Frei Haus
ab € 140,98*
€ 168,28*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 168,28*
€ 200,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 165,70*
€ 197,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 156,59*
€ 186,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 149,52*
€ 177,93
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 145,18*
€ 172,76
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 140,98*
€ 167,77
pro Paket
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 5,6392* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28412
ab € 0,3274*
Zubehör
HellermannTyton
111-03012
ab € 24,92*
Zubehör
HellermannTyton
115-40200
ab € 0,21*
Zubehör
HellermannTyton
161-60002
ab € 2,29*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 13,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.