Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MIT40X Tester - Herst.Art-Nr.: MIT40X


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-611-1314
Hersteller:  Megger
Herst.-Nr.:  MIT40X
EAN:  k.A.
Prüfgerät, Isolation // Typ=Isolations- und Durchgangsprüfgerät, Maximale Prüfspannung=100V, Mindest-Prüfspannung=10V, Prüfspannungsbereich=1, Displaytyp=Analog, Digital, Zeitgeber PI und DAR=Ja, Sicherheit=EN 61010-1 Kat. IV 600 , V, Maximum Insulation Resistance Measurement=2 // MIT400 Series Digital Insulation & Continuity Testers / MIT400 Series Digital Insulation & Continuity Testers
... > Isolations-Prüfgeräte > Megger Isolations- und Durchgangsprüfer > MIT400 Series Digital Insulation & Continuity Test
Weitere Suchbegriffe: Isolations-Prüfgeräte, Megger Isolations- und Durchgangsprüfer, MIT400 Series Digital Insulation & Continuity Test, 6111314, Sondermessgerät (Elektrische Größen), Dreheisen-Spannungsmesser, Drehspul-Strommesser, Zangenmeßgerät, Wanddickenmeßgerät, Kapazitätsmeßgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 480,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,00*
€ 571,20
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG