Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MIT480 Tester - Herst.Art-Nr.: MIT480


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-611-1285
Hersteller:  Megger
Herst.-Nr.:  MIT480
EAN:  k.A.
Prüfgerät, Isolation // Typ=Isolations- und Durchgangsprüfgerät, Maximale Prüfspannung=100V, Mindest-Prüfspannung=50V, Prüfspannungsbereich=2, Displaytyp=Analog, Digital, Sicherheit=EN 61010-1 Kat. IV 600 , V, Zeitgeber PI und DAR=Nein, Maximum Insulation Resistance Measurement // MIT480 Series Telecom Insulation & continuity test / / MIT230 Insulation & Continuity Tester / The MIT230 is one of the smallest insulation testers available on the market today. With options of a two voltage tester to a three voltage instrument, the MIT230 instruments offer a range of safety and operation features. / Insulation testing to 1000M? / Dual & triple test voltages models / Digital display with electronic analogue arc display helps to confirm insulation condition & to monitor fluctuating readings not apparent on the digital display / Continuity testing at 200mA down to 0.01ohms resolution / Automatic discharge of circuit under test / 1mA test current at selected voltage range / Default voltmeter automatically switches in when the instrument is connected to a circuit with an AC or DC voltage greater than 25V / Autoranging analogue arc scale shows only the scale in use / Live circuit warning above 25V, also inhibits insulation & continuity tests above 50V / Lead resistance compensation on continuity / Hands free continuity testing Auto power-down after 5 minutes / Complies with IEC 1010-1 safety standard installation Category III, 600V phase to earth / Conforms to EN61557-1 / Tests to BS7671, 713-02, 713-03, 713-04, 713-06, 713-08, 413-04-04
... > Isolations-Prüfgeräte > Megger Isolations- und Durchgangsprüfer > MIT480 Series Telecom Insulation & continuity test
Weitere Suchbegriffe: Voltmeter, Isolations-Prüfgeräte, Megger Isolations- und Durchgangsprüfer, MIT480 Series Telecom Insulation & continuity test, 6111285, Sondermessgerät (Elektrische Größen), Dreheisen-Spannungsmesser, Drehspul-Strommesser, Zangenmeßgerät, Wanddickenmeßgerät, Kapazitätsmeßgerät
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 560,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,00*
€ 666,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG