Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MIT420 Tester - Herst.Art-Nr.: MIT420


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-611-1257
Hersteller:  Megger
Herst.-Nr.:  MIT420
EAN:  k.A.
Prüfgerät, Isolation // Typ=Isolations- und Durchgangsprüfgerät, Maximale Prüfspannung=1000V, Mindest-Prüfspannung=50V, Prüfspannungsbereich=5, Displaytyp=Analog, Digital, Sicherheit=EN 61010-1 Kat. IV 600 , V, Maximum Insulation Resistance Measurement=200 , G?, Zeitgeber PI un // MIT400 Series Digital Insulation & Continuity Testers / MIT400 Series Digital Insulation & Continuity Testers
... > Isolations-Prüfgeräte > Megger Isolations- und Durchgangsprüfer > MIT400 Series Digital Insulation & Continuity Test
Weitere Suchbegriffe: Spanungsmessgerät, Isolations-Prüfgeräte, Megger Isolations- und Durchgangsprüfer, MIT400 Series Digital Insulation & Continuity Test, 6111257, Sondermessgerät (Elektrische Größen), Dreheisen-Spannungsmesser, Drehspul-Strommesser, Zangenmeßgerät, Wanddickenmeßgerät, Kapazitätsmeßgerät
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
RS_Components
2 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 485,00*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 552,06*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,00*
€ 577,15
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Energizer
626178
€ 8,93*
€ 10,63
Zubehör
Duracell
5000394037922
€ 4,12*
€ 4,90
Zubehör
Fluke
FLUKE MC6
€ 9,14*
€ 10,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG