Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs Ultraschallsensor zylinderförmig PNP, 200 → 1300 mm, mit M12-Steckverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-610-5684
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     3RG6013-3AD00
EAN/GTIN:
     4011209014893
Suchbegriffe:
M12-Steckverbinder
Näherungsschalter
Näherungsschalter Ultraschall
Näherungssensor
Ultraschall-Näherungsschalter bis 6000mm. Zylindrische Bauform. Schaltausgang. 2 mittels Potenziometer einstellbare Schaltbereichsgrenzen. Hintergrundausblendung. LED-Statusanzeigen. Steckerausführung
Erfassungsbereich = 200 - 1300 mm
Ausgangstyp = PNP
Gehäuseausführung = Zylinderförmig
Gewindegröße = M30 x 1,5
Schallgeber-Frequenz = 200kHz
Durchmesser = 30 mm
Gleichspannung max. = 30V
Versorgungsspannung = 12 - 30 V dc
Anschlusstyp = M12-Steckverbinder
Schutzart = IP65
Weitere Suchbegriffe: Ultraschall Sensor, Ultraschall Transduktor, pepperl näherungsschalter, näherungsschalter ultraschall, 6105684, Automation, Sensoren und Messwandler, Ultraschall-Näherungsschalter, Pepperl + Fuchs, 3RG60133AD00
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 209,90*
€ 221,82*
8 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 221,49*
€ 234,52*
€ 7,90*
ab € 251,55*
€ 267,41*
€ 4,95*
ab € 266,25*
€ 283,44*
6 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 271,87*
€ 289,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,82*
€ 263,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,03*
€ 263,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,48*
€ 259,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,90*
€ 249,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1668108
ab € 4,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1668111
ab € 5,43*
Zubehör
Phoenix Contact
1668221
ab € 4,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1668234
ab € 5,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1681389
ab € 10,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1683002
ab € 10,01*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12221-2240750
ab € 10,87*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12221-6140300
ab € 5,09*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12221-6342500
ab € 30,10*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12341-0140150
ab € 5,12*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12341-2140150
ab € 5,26*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12341-6140150
ab € 5,13*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12341-6140300
ab € 5,54*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12341-6341500
ab € 19,97*
Zubehör
Murr Elektronik
7000-12341-6342000
ab € 25,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG