Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku NiMH Micro AAA 0,55Ah - Herstellerartikelnr.: HHR-60AAAH-1Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-609-8902
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  HHR-60AAAH-1Z
EAN:  k.A.
Akku, NiMH, wiederaufladbar, Größe Micro, AAA, 1.2V, 550mAh, Lötfahnen
... > Batterien > NiMH-Akkus für Konsumelektronik > Serie H, für Hochtemperatur und Dauerladung
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, Panasonic, Batterien, NiMH-Akkus für Konsumelektronik
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 3,90*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 51 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG