Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MP3 Smart Steckerladergerät - Herst.Art-Nr.: MP3 SMART


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-607-7747
Hersteller:  Ansmann
Herst.-Nr.:  MP3 SMART
EAN:  k.A.
Ladegeräte, Steckerladegerät, Akku, MP3 Smart, 2xAA Mignon, 2xAAA Micro // Typ=Plug-in, Eingangsspannung=230V // MP3 Smart Steckerladegerät / Ladegerät X-Press 700 für NiMH-/NiCd-Akkus / Tischladegerät für 2 oder 4 AA oder AAA NiMH-/NiCd Akkus / Automatische Zeitkontrolle / ?Ladungserhaltungs-Modus / LED Ladezustandsanzeige
... > Akku-Ladegeräte > NiMH-/NiCd-Ladegeräte, mit Akkus > MP3 Smart Steckerladegerät
Weitere Suchbegriffe: Akku-Ladegeräte, NiMH-/NiCd-Ladegeräte mit Akkus, MP3 Smart Steckerladegerät, 6077747, Ladegeräte, Ladegerät für Gerätebatterie, Akkuladegerät, Akkumulatorladegerät, Batterieladegerät, Ladegerät (Batterie-)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 9,20*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 16 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 51 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG