Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeug
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Schneidezange
>
Seitenschneider
>
Elektronikseitenschneider
>
Artikel
RS PRO Elektronik-Seitenschneider, 138 mm, max. 1.3mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-606-490
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
606490
EAN/GTIN:
5056070903265
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
Typ = Elektronische Schneider
Gesamtlänge = 138 mm
Schneidkapazität max. = 1.3mm
Schneidkapazität Kupferdraht = 1.3mm
Elektronische Universal-Seitenschneider von RS Pro
Weitere Informationen:
Typ:
Elektronische Schneider
Gesamtlänge:
138 mm
Schneidkapazität max.:
1.3mm
Schneidkapazität Kupferdraht:
1.3mm
... >
Handwerkzeuge
>
Zangen & Schneider
>
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe:
Kabelschere
,
Kabelschneider
,
Seitenschneider
,
kabelschere 138 mm
,
elektronik seitenschneider
,
rs pro kabelschneider
,
606490
,
Handwerkzeuge
,
Zangen & Schneider
,
RS PRO
,
TR30
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO 1,0 mm Zange, Kombizange CrV-Stahl, 180 mm / Backen L. 37mm, Gerade
RS Pro
487236
ab € 22,02*
Zubehör
RS PRO 2,5 mm Zange, Spitzzange CrV-Stahl, 160 mm / Backen L. 51mm, Gerade
RS Pro
487090
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt