Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Knopfzelle DA230 1,4V 50mAh - Herstellerartikelnr.: 15070636


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:   108EL-596-646
Hersteller:   Duracell
Herst.-Nr.:   15070636
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Duracell
Zink Luft
Batterien, Knopfzelle, Zink-Luft, nicht aufladbar, 1.4V, 50mAh, DA230
... > Batterien > Knopfzellen, Alkali-Mangan, Silberoxid, Zink-Luft > Zink-Luft 1,4V
Weitere Suchbegriffe: Akku (Gerät), Akkumulator (Geräte-), Baby (IEC 286, Gerätebatterie), Batterie (Gerät, Mignon, Mono, Baby), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Batterien, Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie), Knopf Batterien, Knopf Zellen, Knopfbatterien, Knopf-Batterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopf-Zellen, Knopfzellen, Alkali-Mangan, Silberoxid, Zink-Luft, Lady (IEC 289, Gerätebatterie), Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie)
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 6,39*
4Office 1 Tag pro Stück € 4,95* € 6,40*
RS_Components 1 Tag pro Paket € 5,95* € 6,99*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von RS_Components
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  6,99* €  8,32 pro Paket
ab 16 Pakete €  5,86* €  6,97 pro Paket
ab 51 Pakete €  5,63* €  6,70 pro Paket
  1 Paket enthält 6 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
DURACELL Hörgeräte Knopfzelle EasyTab 10, Zink-Luft Batterie 15070636
Duracell
15070636
€ 6,40* € 7,62
Ähnlich
DURACELL Hörgeräte Knopfzelle EasyTab 13, Zink-Luft Batterie (3040115)
Duracell
15070637
€ 6,39* € 7,60
Ähnlich
DURACELL Hörgeräte Knopfzelle EasyTab 312, Zink-Luft (3040117)
Duracell
15070638
€ 6,39* € 7,60
Ähnlich
DURACELL Hörgeräte Knopfzelle EasyTab 675, Zink-Luft (3040118)
Duracell
15070639
€ 6,39* € 7,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG