Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Batterie Alkali Baby C 1,5V - Herstellerartikelnr.: 591-231


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-591-231
Hersteller:  RS Components
Herst.-Nr.:  591-231
EAN:  k.A.
Batterien, Alkali, Größe C, Baby, LR14, 1.5V
... > Batterien > Primärbatterien Alkali > Standardausführung
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Akku (Gerät), Akkumulator (Geräte-), Baby (IEC 286, Gerätebatterie), Batterie, Batterie (Gerät, Mignon, Mono, Baby), Batteriekomplettierung (Gerätebatterie), Batterien, Battery, Flachbatterie (IEC 291, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Primärbatterien Alkali, Primärzellen, Stabbatterie (IEC 292, Gerätebatterie), Trockenzellen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 5,95*
€ 12,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paket
ab 51 Pakete
€ 9,91*
€ 11,79
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG