Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LED-Anzeige HDSP-3351 - Herst.Art-Nr.: HDSP-3351


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-589-115A
Hersteller:  Avago
Herst.-Nr.:  HDSP-3351
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
LED-Anzeige
Optoelektronik, LED-Anzeige, 7-Segment, gemeinsame Anode, rot, 10.9mm, HDSP-3351 // Typ=0.43 , Zoll, Konfiguration=Gemeinsame Anode, Sichtbare Zeichengröße H x B x T=10.92 x 7.01, Farbe=Rot HE, Lichtstärke=370mcd, Farbe der Außenfläche=Grau, Betriebstemperaturbereich=-40 bis +85°C, VR max.=3V, Dezimalzeichen=8., VF typ.=1.6V // DIP, kleiner 14 mm hoch / DIP, kleiner 14 mm hoch
... > LED Displays - 7-Segment > 7-Segment > DIP, kleiner 14 mm hoch
Weitere Suchbegriffe: LED Displays - 7-Segment, 7-Segment, DIP kleiner 14 mm hoch, 589115A, Optoelektronik, gemeinsame Anode, Alphanummerische Anzeige, LED-Anzeigen
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 145,86*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,86*
€ 173,57
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 131,27*
€ 156,21
pro Paket
ab 21 Pakete
€ 119,61*
€ 142,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 110,85*
€ 131,91
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 102,10*
€ 121,50
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG