Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kupplungsstecker PV-KST4/6II-UR - Herst.-Teile-Nr.: 32.0017P0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-560-997
Hersteller:
     Multi-Contact
Herst.-Nr.:
     32.0017P0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kupplungsstecker
Kabelkupplungen mit Verriegelung für 2,5 und 4,0 mm² flexible Solarkabel, einfach zu montieren mit minimalem Werkzeugeinsatz. Diese Steckverbinder mit Schutzart IP67 wurden entwickelt, um die strengen Anforderungen an Photovoltaikanlagen zu erfüllen. Die Stecker verfügen über die MC-Multilam-Technologie für besonders geringen Kontaktwiderstand.

Schutzart: IP67 gesteckt, IP2X getrennt

Typ=Kabelkupplung
Ausführung=Stecker
Querschnitt=4 - 6mm²
Nennstrom=30A
Nennspannung=1000V
Temperaturbereich=-40 - +90°C
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 320017P0001, 560997, Elektrik Power Steckverbinder, Multi Contact, Solar Steckverbinder, Steckverbinder
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
10
€ 5,50*
ab € 1,01*
€ 1,09*
1
€ 5,95*
€ 2,1484*
Lager 108
k.A.
5
€ 6,95*
ab € 1,814*
€ 2,22*
5
€ 7,95*
ab € 1,806*
€ 2,232*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,3562
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,814*
€ 2,15866
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PV-Kabel mit Buchsenanschluss Typ MC3
Multi-Contact
32.1053-10021
ab € 40,40*
Zubehör
PV-Kabel mit Buchsenanschluss Typ MC4
Multi-Contact
32.1103-10021
ab € 33,40*
Zubehör
PV-Kabel mit Steckeranschluss Typ MC3
Multi-Contact
32.1054-10021
ab € 37,90*
Zubehör
PV-Kabel mit Steckeranschluss Typ MC4
Multi-Contact
32.1104-10021
ab € 30,40*
Zubehör
Produktbild
Multi-Contact
32.1105-10021
ab € 5,27*
Zubehör
Verbindungsleitung Typ MC3 mit Stecker u. Buchse
Multi-Contact
32.1055-10021
ab € 60,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG