Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bindegarn, PVC, schwarz, 0,75 mm x 25m, Zugfestigkeit 11kg


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-554-080
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     81200003
EAN/GTIN:
     5056111919309
Suchbegriffe:
Abbindegarn
abbindegarn
Länge = 25m
Breite = 0,75 mm
Zugfestigkeit = 11kg
Farbe = Schwarz
Material = PVC
Weitere Suchbegriffe: 554080, Kabel und Drähte, Kabelzubehör, Kabelbinder und Werkzeuge, Bindegarn, RS Pro, 81200003
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 50 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,2572* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,92*
€ 9,42
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 7,26*
€ 8,64
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,43*
€ 7,65
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.