Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

RS PRO Neon Phasenprüfer-Schraubendreher, Ges.L. 134 mm, Klingen L. 60 mm, Spitze 3mm, max. 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-544-853
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     544853
EAN/GTIN:
     5056111918005
Suchbegriffe:
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher
Prüf-Schraubenzieher
Prüfschraubendreher
Klingenlänge = 60 mm
Schaftspitzenmaß = 3mm
Gesamtlänge = 134 mm
Anzeigeart = Neon
Spannung max. = 250V ac
Spannung min. = 220V ac

Phasenprüfer-Schraubendreher. Interne Glimmlampe und Reihenwiderstand für den Einsatz an Netzen mit 220 bis 250 V ac Transparentes Kunststoff-Formteil mit Erweiterung über Schaft aus Chrom-Vanadium Kleinere Version ; 544-853 544-853 mit Metall-Taschenclip Fingerkontakt aus leitfähigem Kunststoff
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
60 mm
Schaftspitzenmaß:
3mm
Gesamtlänge:
134 mm
Anzeigeart:
Neon
Spannung max.:
250V ac
Spannung min.:
220V ac
Weitere Suchbegriffe: Prüfschraubenzieher, Spannungsprüf-Schraubendreher, Spannungsprüf-Schraubenzieher, Spannungsprüfschraubendreher, Spannungsprüfschraubenzieher, phasenprüfer, 544853, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Spannungsprüfer-Schraubendreher, RS PRO, CE8103
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.