Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmwerkzeuge mit Stahl-Spitze 127 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-543-434
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     ACCTRITOB308
EAN/GTIN:
     5060641245869
Suchbegriffe:
Abgleichwerkzeug
Einstell- und Abgleichwerkzeug
Spitzenmaterial = Stahl
Klingenlänge = 1,27 mm
Gesamtlänge = 127 mm
Stückzahl = 1

Abgleichstift, zweiseitig. Abgleichwerkzeug aus Acetal, Länge 130mm Typ 1 - mit 2,5mm Sechskant, zur Justierung von 6mm Kernen und Schlitz-Schraubendreher Spitze, komplett aus Acetal Typ 2 - beidseitig mit Schlitzklingen aus Stahl, für Trimm-Potenziometer
Weitere Suchbegriffe: 543434, Werkzeuge, Messer, Scheren & Multifunktionswerkzeuge, Abgleich-Werkzeuge, Vishay, ACCTRITOB308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,118* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.