Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VS-MBR745-N3 Schottky Diode, 45V / 7.5A, TO-220AC 2-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-543-1746
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-MBR745-N3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
vishay diode
schottky diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 45V
Montage-Typ = Durchsteckmontage
Gehäusegröße = TO-220AC
Diodentechnologie = Schottky
Pinanzahl = 2
Länge = 10.66mm
Breite = 4.82mm
Höhe = 9.02mm
Stoßspitzensperrstrom = 100µA

Hochqualitative Schottky-Dioden , Vishay Semiconductor. Schottky-Gleichrichter sind Halbleiterdioden, die einen sehr niedrigen Durchlassspannungsabfall mit sehr schneller Schaltfunktion aufweisen. Die umgekehrten Wiederherstellzeiten von Schottky-Dioden sind extrem schnell. Schottky-Dioden sind geeignet für Anwendungen, in denen schnelle Schaltung und geringer Leistungsverlust erforderlich sind. Hochleistungs-Schottky-Dioden von Vishay werden angeboten mit Durchlassstrom-Nennwerten von 1 A bis 175 A und Nennspannungen von 15 V bis 150 V.
Weitere Suchbegriffe: 5431746, Halbleiter, Diskrete Bauteile, Gleichrichter und Schottky Dioden, Vishay, VSMBR745N3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,50*
€ 6,545
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,33*
€ 5,1527
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL Aluminium Components
LS220
ab € 1,21*
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-54
ab € 0,39*
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 0,37*
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 0,27*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 1,89*
Zubehör
Silfox
SL-015-AL-15
ab € 0,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.