Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Compact Flash Buchse - Herst.-Teile-Nr.: N7E50-7516PK-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-542-7747
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     N7E50-7516PK-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3M
5427747
Memory Card
N7E507516PK20
Buchse für eine Speicherkarte im Compact Flash-Format, d. h. um ein Vierfaches kleiner als eine PCMCIA-Platine Führung zur Erleichterung des Einführens und Herausziehens auf gleiche Weise wie bei PCMCIA-Rahmen erhältlich Buchse ist aus elektrischer Sicht vollständig kompatibel mit der PCMCIA-Norm

Typ=Compact Flash-Karte
Gender=HDR
Kontaktanzahl=50
Abstandsmaß=0.635mm
Anzahl der Reihen=2
Anschlussmethode=Lot
Gehäuseausrichtung=Abgewinkelt
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Universalanwendung
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
k.A.
€ 6,95*
ab € 5,16*
€ 7,26*
€ 7,95*
ab € 5,60*
€ 7,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG