Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Durchsteck DIL-Sockel Offene Bauform, 14-Pin Gestanzt vergoldet, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-542-3543
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-1571552-3
EAN/GTIN:
     5059040607033
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel 14 pin
ic sockel
Anzahl der Kontakte = 14
Montagetyp = Durchsteckmontage
Stifttyp = Gestanzt
Raster = 2.54mm
Reihenbreite = 7.62mm
Rahmentyp = Offene Bauform
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn
Nennstrom = 3A
Ausrichtung = Vertikal
Länge = 17.78mm
Breite = 4.57mm
Tiefe = 10.16mm
Abmessungen = 17.78 x 4.57 x 10.16mm
Betriebstemperatur min. = -55°C

TE Connectivity, Leiterplatten-DIP-Sockel mit gestanzten und gedrehten Crimpkontakten – Serie Economy 800. Leiterplatten-DIP-Sockel der Serie Economy 800 mit offenem leiterförmigen Rahmen und 2,54-mm-Mittellinie. Diese Leiterplatten-DIP-IC-Sockel werden senkrecht montiert und besitzen gestanzte und gedrehte vergoldete Kontakte mit vieradrigem Stecker. Der Präzisions-Vier-Finger-Innenkontakt bietet eine konzentrische Trichtereinführung zum leichten Einführen von flachen und runden Kabeln. "X"- und "Y"-stapelbar Offene Leiter für Kühlung, Reinigung und Inspektion Flache Bauweise Nimmt rechteckige oder runde IC-Kabel auf Nicht aufsaugende Muffe mit verschlossener Unterseite bietet 100-prozentigen Schutz vor Verunreinigungen durch Flussmittelrückstände und Lötpasten Anerkannt unter dem Bauteilprogramm von Underwriters Laboratories, Inc. Datei-Nr. E111362 Innenkontakt aus Berylliumkupfer für maximale mechanische und elektrische Leistung
Weitere Suchbegriffe: ic sockel dil, 5423543, Steckverbinder, DIL Sockel, TE Connectivity, 215715523
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
34
€ 6,95*
ab € 0,62648*
€ 1,21383*
1
€ 5,90*
ab € 0,90*
€ 1,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 34 Stück
€ 1,21383*
€ 1,44446
pro Stück
ab 850 Stück
€ 0,9703*
€ 1,15466
pro Stück
ab 2550 Stück
€ 0,80677*
€ 0,96006
pro Stück
ab 6800 Stück
€ 0,68412*
€ 0,8141
pro Stück
ab 13600 Stück
€ 0,62648*
€ 0,74551
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 34 Stück
Mindestbestellmenge: 34 Stück ( entspricht € 41,27022* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.