Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ratschenkabelschneider 250 mm, Schneidleistung 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ratschenkabelschneider 250 mm, Schneidleistung 32mm
RS PRO Ratschenkabelschneider 250 mm, Schneidleistung 32mm
RS PRO Ratschenkabelschneider 250 mm, Schneidleistung 32mm
RS PRO Ratschenkabelschneider 250 mm, Schneidleistung 32mm
Artikel-Nr.:
     108EL-5416898
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5416898
EAN/GTIN:
     5056070903258
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Schneider-Typ = Ratschenkabelschneider
Gesamtlänge = 250 mm
VDE 1000V zugelassen = Nein
Schneidkapazität max. = 32mm
Hieb Typ = Bündig

HD-Kabelschneider mit Ratsche
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Ratschenkabelschneider
Gesamtlänge:
250 mm
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Schneidkapazität max.:
32mm
Hieb Typ:
Bündig
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschneider 250mm kabel bis 32mm, kabelschere, kabelschere 250mm, 5416898, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Seitenschneider, RS PRO, PD0277, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 191,41*
€ 235,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 203,66*
€ 256,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,66*
€ 305,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,09*
€ 295,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,95*
€ 279,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,40*
€ 256,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,66*
€ 242,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Belden
MRG1740.0050
ab € 68,45*
Zubehör
RS Pro
6811231
ab € 162,55*
Zubehör
RS Pro
6811235
ab € 127,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.