Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Littelfuse 217 Glas Feinsicherung F 200mA, Ø 5 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-541-4303
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0217.200MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 200mA
Betriebsspannung = 250V ac
Charakteristik = F
Sicherungsgröße = 5 x 20mm
Durchmesser = 5mm
Gesamtlänge = 20mm
Gehäusematerial = Glas
Ausschaltvermögen = 35 A
Serie = 217

Flink (F) LBC - Glasgehäuse, 5 x 20. Professionelle Serie von flinken Sicherungen in Glasgehäusen, erhältlich in einer Vielzahl von Nennströmen. Die Sicherungen in Glasgehäusen von Cooper Bussmann sind ideal für den Schutz von elektrischen Stromkreisen und Unterhaltungselektronik geeignet. Ausschaltvermögen bei 250 V AC: 35 A oder Sicherungsbelastbarkeit x 10, jeweils höherer Wert
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung flink, feinsicherung, wickmann feinsicherung, 5414303, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Littelfuse, 0217200MXP
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,127*
€ 0,136*
10
€ 5,95*
ab € 0,19*
€ 0,433*
1
€ 4,50*
ab € 0,3218*
€ 0,4689*
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,49*
€ 0,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
FX0380
ab € 1,26*
Zubehör
Littelfuse
64600001003
ab € 0,27*
Zubehör
Multicomp
CFH04
ab € 0,718*
Zubehör
Multicomp
CFH05
ab € 0,545*
Zubehör
Multicomp
CFH12
ab € 0,956*
Zubehör
Multicomp
HTC210M
ab € 24,60*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 7,54*
Zubehör
Schurter
3101.0010
ab € 7,54*
Zubehör
Schurter
8601.2001.08
ab € 13,36*
Zubehör
Schurter
0751.0056
ab € 3,12*
Zubehör
Schurter
0031.8221
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG