Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Littlefuse Feinsicherung, T / 100mA, Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-541-4173
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0218.100MXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
feinsicherung träge
Als zusätzlicher Schutz in Geräten oder Verwertungsanlagen zur Bereitstellung individueller Absicherung für Bauteile und interne Schaltungen.
Strom = 100mA
Durchmesser = 5mm
Gesamtabmessungen = 5 x 20mm
Gesamtlänge = 20mm
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Glas
Ausschaltvermögen = 35 A
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Betriebstemperaturbereich = -55 -+125 °C
Weitere Suchbegriffe: feinsicherung, wickmann feinsicherung, 5414173, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Littelfuse, 218100MXP
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 0,18*
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,154*
€ 0,204*
1
€ 5,95*
ab € 0,274*
€ 0,614*
1
€ 4,50*
ab € 0,6569*
€ 0,892*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,204*
€ 0,243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
03450121HX020
ab € 1,21*
Zubehör
Keystone
3561
ab € 0,1326*
Zubehör
Keystone
3562
ab € 0,197*
Zubehör
PROFFUSE
ZH32
ab € 0,151*
Zubehör
PROFFUSE
ZHL32
ab € 0,1195*
Zubehör
PROFFUSE
ZH4
ab € 0,294*
Zubehör
Schurter
3101.0325
ab € 1,58*
Zubehör
SCI
R3-11A
ab € 0,41*
Zubehör
SCI
R3-11B
ab € 0,41*
Zubehör
STELVIO KONTEK
PTF/30
ab € 0,294*
Zubehör
STELVIO KONTEK
PTF/35
ab € 0,33*
Zubehör
STELVIO KONTEK
PTF/40
ab € 0,34*
Zubehör
STELVIO KONTEK
PTF/55
ab € 0,39*
Zubehör
STELVIO KONTEK
PTF/70
ab € 0,39*
Zubehör
Littelfuse
03450623H
ab € 1,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG