Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD-Sicherung 2A T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-541-3631
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0452002.MRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
SMD-Sicherung
Subminiature-Sicherung
smd-sicherung träge 2a
Strom = 2A
Betriebsspannung = 125V ac/dc
Länge = 6.1mm
Breite = 2.69mm
Höhe = 2.69mm
Abmessungen = 6.1 x 2.69 x 2.69mm
Charakteristik = T
Gehäusematerial = Keramik
Ausschaltvermögen = 50 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Klemmenmaterial = vergoldet
Betriebstemperaturbereich = -55 ?+125 °C

CSA, UL. SMD-Sicherungen Littelfuse Serie 452 NANO 2. Die SMD-Sicherungen der Serie 452 NANO 2 von Littelfuse bieten eine verbesserte Einschaltstromfestigkeit, die zu weniger fälschlichen Auslösungen aufgrund von Einschaltströmen führt, wie es bei flinken Sicherungen der Fall ist. Die SMD-Sicherungen der Serie 452 NANO 2 sind für eine Vielzahl an Anwendungen geeignet. Zeitverzögerung Kleines Format Geringe Verringerung aufgrund von Temperatur
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung t, smd-sicherung, 5413631, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen - Leiterplattenmontage, Nicht rückstellende Sicherungen, SMD, Littelfuse, 0452002MRL
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,82*
€ 0,97*
1000
€ 25,00*
ab € 0,643*
€ 1,004*
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 1,21*
1
€ 4,50*
ab € 1,32*
€ 2,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG