Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD-Sicherung 5A FF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-541-3445
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     0451005.MRL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
littlefuse smd-sicherung
smd-sicherung
Strom = 5A
Betriebsspannung = 125V ac/dc
Länge = 6.1mm
Breite = 2.69mm
Höhe = 2.69mm
Abmessungen = 6.1 x 2.69 x 2.69mm
Charakteristik = FF
Gehäusematerial = Keramik
Ausschaltvermögen = 50 A @ 125 V ac/dc
Minimale Betriebstemperatur = -55°C
Maximale Betriebstemperatur = +125°C
Klemmenmaterial = vergoldet
Betriebstemperaturbereich = -55 ?+125 °C

CSA, UL. SMD-Sicherungen Littelfuse Serie 451 NANO 2. Die SMD-Sicherungen der Serie 451 NANO 2 von Littelfuse sind sehr kleine, quadratische Wire-In-Air (WIA)-SMD-Geräte, die für eine Vielzahl von Überstrom-Schutzanwendungen an Sekundärstromkreisen geeignet sind. Superflink Kleines Format Geringe Verringerung aufgrund von Temperatur
Weitere Suchbegriffe: 5413445, Sicherungen, Automaten & Schutzschalter, Sicherungen - Leiterplattenmontage, Nicht rückstellende Sicherungen, SMD, Littelfuse, 0451005MRL
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,68*
€ 0,78*
1
€ 4,50*
ab € 0,72*
€ 0,98*
5
€ 5,90*
ab € 0,54*
€ 1,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG