Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schurter, C14 IEC Gerätestecker mit Filter, 4304.4005, 10A, 250 V ac, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-539-3638
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4304.4005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
Netzentstörfilter
gerätestecker schurter
Eine umfassende Serie von C14-Netzfiltern mit Sicherung und 2-poligem Schalter, geeignet für eine Vielzahl von Netzeingangsanwendungen für Frontplattenmontage, zur Verwendung mit C13-Steckverbindern.
Die Standardfilter sind mit einer einfachen Ø 5 x 20 mm Sicherung und einem bipolaren Schalter für die Stromversorgung ausgerüstet. In derselben Vorrichtung befinden sich also ein Stecker, ein Schalter, eine Sicherung und ein Filter, dies ermöglicht den kostengünstigen Einsatz in Geräten mit wenig Platz. Die Sicherung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Gender = Male
Anzahl Sicherungen = None
Nennstrom = 10A
Betriebsspannung = 250 V ac
Montagetyp = Tafelmontage
IEC Steckverbindertyp = C14
Breite = 50mm
Tiefe = 67mm
Höhe = 65mm
Weitere Suchbegriffe: gerätestecker, 5393638, Steckverbinder, Netz- und IEC-Steckverbinder, IEC Filter, Schurter, 43044005
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 38,97*
€ 43,23*
€ 4,50*
ab € 37,47*
€ 45,56*
€ 5,95*
ab € 41,22*
€ 51,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
6051.2003
ab € 5,54*
Zubehör
Schurter
4785.0000
ab € 2,14*
Zubehör
Schurter
4782.0000
ab € 1,90*
Zubehör
Schurter
6051.2008
ab € 6,15*
Zubehör
Schurter
0034.3127
ab € 0,124*
Zubehör
Schurter
0859.0074
ab € 1,43*
Zubehör
Schurter
6051.2007
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG