Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IEC-Steckverbinder C13 gewinkelt, 250 V ac / 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-539-3571
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4785.0000
EAN/GTIN:
     5060641273404
Suchbegriffe:
5393571
Steckverbinder
Netz- und IEC-Steckverbinder
IEC Steckverbinder
IEC Steckverbindertyp = C13
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Female
Nennstrom = 15A
Gehäuseausrichtung = Rechtwinklig
Betriebsspannung = 250 V ac

UL, CSA und VDE. CEE 22-Winkelbuchse Serie 4785. CEE 22-Winkelbuchse zur Aufnahme von max. 3 x 1 mm ;sup>2 ;/sup> Kabeln. Anschluss über Schraubklemme. C13-Stecker.
Weitere Suchbegriffe: Schurter, 47850000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
KP01.1212.11
ab € 7,68*
Zubehör
Schurter
GSF1.0002.31
ab € 2,57*
Zubehör
Schurter
GSF1.2002.31
ab € 3,88*
Zubehör
Schurter
4301.3201
ab € 4,50*
Zubehör
Schurter
DC21.0021.1111
ab € 6,12*
Zubehör
Schurter
0040.5000.2
ab € 13,67*
Zubehör
Schurter
6100.4315
ab € 1,28*
Zubehör
Schurter
6100.4320
ab € 1,30*
Zubehör
Schurter
6100.3100
ab € 1,28*
Zubehör
Schurter
4732.0000
ab € 5,08*
Zubehör
Lapp Kabel
1600200
ab € 2,2073*
Zubehör
Schurter
4747.0000
ab € 12,51*
Zubehör
Schurter
4304.4005
ab € 37,25*
Zubehör
Schurter
4304.4023
ab € 42,29*
Zubehör
Schurter
4304.4025
ab € 42,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.