Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker C13, Kabelmontage, Anschluss Schrauben gerade 10A 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-539-3559
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4782.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker
IEC Steckverbindertyp = C13
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Female
Nennstrom = 10A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schrauben
Betriebsspannung = 250 V ac

UL, CSA und VDE. Gerade Steckbuchse CEE 22 Serie 4782. Ein C13 EEC-Stecker für den Einsatz mit C14-Steckdosen. CEE 22-Buchse gerade zur Aufnahme von max. 3 x 1 mm ;sup>2 ;/sup> Kabeln. Anschluss über Schraubklemme. C13-Stecker.
Weitere Suchbegriffe: 5393559, Steckverbinder, Netz- und IEC-Steckverbinder, IEC Steckverbinder, Schurter, 47820000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
4732.0000
ab € 3,58*
Zubehör
Schurter
6100.4315
ab € 0,86*
Zubehör
Schurter
6100.4310
ab € 0,89*
Zubehör
Schurter
0040.5000.2
ab € 13,88*
Zubehör
Schurter
DC11.0001.001
ab € 6,58*
Zubehör
Schurter
6100.3100
ab € 0,79*
Zubehör
Schurter
GSP2.9113.13
ab € 1,43*
Zubehör
Schurter
4747.0000
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG