Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

USB-Adapter mit USB-Kabel - Herst.Art-Nr.: FX3U-USB-BD


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-539-0897
Hersteller:  Mitsubishi
Herst.-Nr.:  FX3U-USB-BD
EAN:  k.A.
Steuerung, SPS, FX3U, Erweiterungsgerät, Schnittstelle, USB // Serie=FX3U, Typ=Interface Adapter, Spannung=5V DC // Zubehör / FX3U - Schnittstellenmodule / / CE, UL, cUL
... > SPS > Mitsubishi, FX3U > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: USB Adapterkabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Verbindungskabel, SPS, Mitsubishi FX3U, Zubehör, 5390897, SPS-Verbindungskabel, Anschlusskabel SPS, Verbindungskabel für SPS, Anschlusskabel
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 90,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,00*
€ 107,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG