Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schaltnetzteil 5V/12V/15V - Herst.Art-Nr.: PSU-A405-010-RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Artikel-Nr.:  108EL-537-5393
Hersteller:  Devlin Electronics
Herst.-Nr.:  PSU-A405-010-RS
EAN:  k.A.
Netzteile, Schaltnetzteil, Zweifachausgang, 5V, 12V, 15V // Gewicht=3kg // Netzteil mit zwei Ausgängen, 5/12/15 V DC / Netzteil mit zwei Ausgängen, 5/12/15 V DC / Dieses Netzgerät mit zwei Ausgängen besteht aus zwei getrennten Netzteilen mit separaten Ausgangsklemmen und individueller Bereichswahl / 5, 12 oder 15 V DC können an beiden Ausgängen gleichzeitig abgenommen werden / Mit Kurzschlussschutz und Strombegrenzung / LEDs für Überlast- und Netzanzeige an der Vorderseite
... > Schaltnetzteile > Netzgeräte > Netzteil mit zwei Ausgängen, 5/12/15 V DC
Weitere Suchbegriffe: Schaltnetzteile, Netzgeräte, Netzteil mit zwei Ausgängen 5/12/15 V DC, 5375393, Netzteile, Zweifachausgang, 5V, Gleichstromversorgung
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 215,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,00*
€ 255,85
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG