Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Serial ATA Signalkabel 0,5m - Herstellerartikelnr.: 88762-5400


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-537-4592
Hersteller:  Molex
Herst.-Nr.:  88762-5400
EAN:  k.A.
Steckverbinder, Leiterplatten, S-ATA, Signalkabel 0, 5m
... > Hochgeschwindigkeit, E/A > Serielles ATA Speichergeräteanschluss für Desktop- > Serielles ATA Speichergeräteanschluss für Desktop-
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeit, E/A, Serielles ATA Speichergeräteanschluss für Desktop-
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 7,95*
€ 3,11*
RS_Components
pro Stück
€ 5,95*
€ 3,85*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 26 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 101 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG