Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AVX TAP Durchsteck Tantal Elko, Kondensator, 47μF ±20%, 16Vdc, +125°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-537-4407
Hersteller:
     AVX
Herst.-Nr.:
     TAP476M016CCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
tantal elko 16v
Technologie = MnO2
Kapazität = 47µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.3Ω
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Höhe = 13mm
Abmessungen = 8 (Dia.) x 13mm
Serie = TAP
Elektrolyt-Typ = Fest
Toleranz Minus = -20%

Serie TAP. Eine Serie von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten in verschiedenen Größen, Ausführungen und Nennwerten. Die Serie besteht aus radialen Keramikkondensatoren mit Epoxidharzumhüllung für 85 °C (125 °C mit Spannungsminderung). Die Gehäuse der Größe 15 mit großem Kapazitäts- und Betriebsspannungsbereich bedeuten, dass der TAP für fast jede Anwendung geeignet ist. Eigenschaften und Vorteile: Hergestellt mit einer schwer entflammbaren Beschichtung Außergewöhnliche Temperaturbeständigkeit Niedriger Leckstrom und niedrige Impedanz
Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator, avx tantalkondensator, 5374407, Passive Bauelemente, Kondensatoren, AVX, TAP476M016CCS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,38*
  
Preis gilt ab 100 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,8952* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,80*
€ 54,502
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,55*
€ 36,3545
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 25,93*
€ 30,8567
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,30*
€ 28,917
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,38*
€ 26,6322
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.