Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schleifen,Simulator,7006 - Herst.Art-Nr.: 7006


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-537-2580
Hersteller:  Time Electronic
Herst.-Nr.:  7006
EAN:  k.A.
Prozess, Schleifen, Simulator, 7006 // 6 // Loop-Mate 1 & 2 / 707 Loop Calibrator / Designed for one handed use / Rugged and reliable / Intuitive user interface combines the best features of dial and button based calibrators / Measure mA and volts accurately to test and calibrate mA control loops / Source/simulate mA to test 4-20mA devices such as valve positioners or input cards to PLCs / Perform fast linearity tests with 25% and 100% stepping / Conduct remote tests with auto-step and auto-ramp features / Power transmitters using loop supply with simultaneous mA measurement / Small, streamlined shape / 0.015% accuracy and .001mA resolution / Protective holster included
... > Stromschleifenkalibratoren > Stromschleifenkalibratoren > Loop-Mate 1 & 2
Weitere Suchbegriffe: Stromschleifenkalibratoren, Loop-Mate 1 & 2, 5372580, Kalibrator (Signalverarbeitung), Dekade, Widerstandsgeber, Stromgeber, mA-Geber, Universal-Kalibrator, Frequenzgeber
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 213,15*
RS_Components
2 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 213,80*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Duracell
5000394038073
€ 4,57*
€ 5,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG