Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SMD Kondensator 0,1ÁF 50V - Herst.Art-Nr.: EEEHB1HR10R


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-537-0843P
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  EEEHB1HR10R
EAN:  k.A.
Lieferung in Produktionsverpackung auf Rolle! Mit Artikel-Nr. 537-0843 auch in Standardverpackung erhältlich. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. // Kondensator, SMD, 0.1µF 50V // Kapazität=0.1µF, Spannung=50V DC, Kapazitätstoleranz=20%, Gehäuse=Surface Mount, Maximale Betriebstemperatur=105°C, Länge=5.4mm, Ø=4mm, Gehäusecode=B , , Welligkeit=1mA, Leckstrom=1 , mA = 0.01 , CV, 3 , µA (jeweils höherer Wert)mA
... > Aluminium Kondensatoren > Smd 105 °C > Serie HB
Weitere Suchbegriffe: Aluminium Kondensatoren, SMD 105 °C, Serie HB, 5370843P, SMD, 0.1µF 50V
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
RS_Components
5
€ 6,95*
€ 0,45*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 130 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 505 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Panasonic
EEEHB1HR10R
€ 2,23*
€ 2,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG