Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann AAA-Akku, NiMH, 1.2V, 1.1Ah, Standard-Anschluss, -20 → +65°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-536483
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035232
EAN/GTIN:
     4013674035236
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Kapazität = 1.1Ah
Anschlusstyp = Standard
Nennspannung = 1.2V
Größe = AAA
Chemie = NiMH
Betriebstemperaturbereich = -20 → +65°C
Minimale Betriebstemperatur = -20°C
Maximale Betriebstemperatur = +65°C

NiMH-Akkus von Ansmann mit hoher Kapazität. Mit den ANSMANN-NiMH-Akkus mit hoher Kapazität können Sie sicher sein, dass Sie hohe Energieleistung, bewährte Qualität und zuverlässige Batterieserie erhalten. Die Batterien sorgen dafür, dass Sie get maximale Leistung in kurzer Zeit für Ihre Geräte mit hohem Energieverbrauch wie Digitalkameras, Flash-Einheiten, medizinische Geräte, Spielkonsolen Controller und vieles mehr erhalten. Entwickelt für Anwendungen mit hohen Kapazitätsanforderungen und somit großartig für Profis und Dauernutzer geeignet, da sie anstelle von nicht wiederaufladbaren Batterien genutzt werden können. Sie sparen Geld und schützen gleichzeitig die Umwelt. Sie können auch schnell mit einem hohen Ladestrom aufgeladen werden, für eine sehr kurze Ladezeit, ohne Kompromisse bei der Qualität der Batterieleistung einzugehen. Bewährte Qualität und Sicherheit. Diese ANSMANN-Batterien werden von Experten auf höchstem Niveau hergestellt, um sicherzustellen, dass sie regelmäßig geprüft werden und mit internationalen hohen Standards bewertet werden. Sie wurden auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Die Batterien entsprechen den geltenden EU-Richtlinien und erfüllen die maximalen Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit. Keine Memory-Effekte. Die ANSMANN-Batterie ist mit der neuesten Batterietechnologie ausgestattet, sodass selbst nach wiederholtem Teilladen-Speichereffekt kein Problem mehr auftritt. Eigenschaften und Vorteile:. Bis zu 1000 Lade-/Entladezyklen Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklusstabilität Schnellladen Verbesserte Leistung im Vergleich zu NiCd-Akkus (Nickel-Cadmium) Keine Memory-Effekte Typische Betriebstemperaturen von -20 °C bis +65 °C * können je nach Batteriegröße variieren. Anwendungen. Die ANSMANN-NiMH-Akkus mit hoher Kapazität können in der Regel überall dort eingesetzt werden, wo Einwegbatterien verwendet werden. Ideal für professionelle Anwendungen mit hohem Energiebedarf wie Digitalkameras, Flash-Geräte und medizintechnische Geräte, Spielekonsolen-Controller, Radios und vieles mehr. Hinweis. Alle Akkus werden nur mit einer Restladung ausgeliefert und sollten vor Verwendung mit Dauerladestrom geladen werden. Häufig gestellte Fragen. Wie oft kann ein NiMH-Akku aufgeladen werden? Typischerweise kann ein Akku mit geringerer Kapazität, z. B. 1,1-2 Ah, bis zu 1000 Mal in einem langsamen Lademodus aufgeladen werden. Wiederaufladbare Akkus mit 2,1-2,4 Ah können typischerweise bis zu 600-800 Mal im langsamen Lademodus geladen werden. Welche Geräte sollten nicht mit diesen NiMH-Akkus verwendet werden? In der Regel Geräte mit niedrigerem Abfluss wie TV-Fernbedienungen, Taschenlampen, Uhren, Rauchmelder. NiMH-Akkus entladen sich täglich selbst, verbrauchen wenig oder sind im Standby Geräte wie Rauchmelder, die der Akku normalerweise ca. 90 Tage hält, bevor er aufgeladen werden muss. Wie werden NiMH-Akkus entsorgt? Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. Die meisten wiederaufladbaren oder nicht wiederaufladbaren Batterien können recycelt werden. Wie werden NiMH-Akkus entsorgt? Recyceln Sie verantwortungsbewusst, eine Vielzahl von Systemen wird von einer umweltfreundlichen Organisation angeboten. Die meisten wiederaufladbaren oder nicht wiederaufladbaren Batterien können recycelt werden. Sicherheitshinweis. Legen Sie die Batterien in einen feuerfesten Behälter. Lassen Sie Batterien beim Laden niemals unbeaufsichtigt. Legen Sie beim Laden keine Batterien auf die Holzoberfläche oder den Teppich Versuchen Sie nicht, diese Batterien aufzuladen. Setzen Sie Batterien niemals extremen Temperaturen aus.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.1Ah
Anschlusstyp:
Standard
Nennspannung:
1.2V
Größe:
AAA
Chemie:
NiMH
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +65°C
Minimale Betriebstemperatur:
-20°C
Maximale Betriebstemperatur:
+65°C
Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ansmann nimh akku micro aaa, nimh akku, aaa nimh akku, 536483, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Ansmann, 5035232, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AAA Rechargeable Batteries
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
4
pro Paket
€ 5,80*
ab € 2,1475*
€ 2,8175*
1 Tag
1012
4
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 2,83*
4
pro Paket
€ 6,90*
ab € 2,2525*
€ 2,9675*
4
pro Paket
€ 5,46*
ab € 2,6525*
€ 3,26*
Lager 108
4
pro Paket
€ 8,95*
ab € 2,49*
€ 3,375*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Pakete
€ 3,375*
€ 4,01625
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,335*
€ 3,96865
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,265*
€ 3,88535
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,085*
€ 3,67115
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,70*
€ 3,213
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,6225* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Mindestbestellmenge: 4 Pakete ( entspricht € 13,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.