Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AA Akku NiMH 1.2V, 2.85Ah


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-536473
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035092
EAN/GTIN:
     4013674350926
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Kapazität = 2.85Ah
Verpackungseinheit = 4
Chemie = NiMH
Größe = AA
Nennspannung = 1.2V
Betriebstemperaturbereich = -20 → +65°C
Anschlusstyp = Standard

NiMH-Akkus von Ansmann mit hoher Kapazität. Mit den ANSMANN-NiMH-Akkus mit hoher Kapazität können Sie sicher sein, dass Sie hohe Energieleistung, bewährte Qualität und zuverlässige Batterieserie erhalten. Die Batterien sorgen dafür, dass Sie get maximale Leistung in kurzer Zeit für Ihre Geräte mit hohem Energieverbrauch wie Digitalkameras, Flash-Einheiten, medizinische Geräte, Spielkonsolen Controller und vieles mehr erhalten. Entwickelt für Anwendungen mit hohen Kapazitätsanforderungen und somit großartig für Profis und Dauernutzer geeignet, da sie anstelle von nicht wiederaufladbaren Batterien genutzt werden können. Sie sparen Geld und schützen gleichzeitig die Umwelt. Sie können auch schnell mit einem hohen Ladestrom aufgeladen werden, für eine sehr kurze Ladezeit, ohne Kompromisse bei der Qualität der Batterieleistung einzugehen. Bewährte Qualität und Sicherheit. Diese ANSMANN-Batterien werden von Experten auf höchstem Niveau hergestellt, um sicherzustellen, dass sie regelmäßig geprüft werden und mit internationalen hohen Standards bewertet werden. Sie wurden auf elektrische, thermische, geometrische und mechanische Anforderungen geprüft. Die Batterien entsprechen den geltenden EU-Richtlinien und erfüllen die maximalen Anforderungen an Sicherheit und Langlebigkeit. Keine Memory-Effekte. Die ANSMANN-Batterie ist mit der neuesten Batterietechnologie ausgestattet, sodass selbst nach wiederholtem Teilladen-Speichereffekt kein Problem mehr auftritt. Eigenschaften und Vorteile:. Bis zu 1000 Lade-/Entladezyklen Hohe Sicherheitsstandards und gute Zyklusstabilität Schnellladen Verbesserte Leistung im Vergleich zu NiCd-Akkus (Nickel-Cadmium) Keine Memory-Effekte Typische Betriebstemperaturen von -20 °C bis +65 °C * können je nach Batteriegröße variieren. Anwendungen. Die ANSMANN-NiMH-Akkus mit hoher Kapazität können in der Regel überall dort eingesetzt werden, wo Einwegbatterien verwendet werden. Ideal für professionelle Anwendungen mit hohem Energiebedarf wie Digitalkameras, Flash-Geräte und medizintechnische Geräte, Spielekonsolen-Controller, Radios und vieles mehr. Hinweis. Alle Akkus werden nur mit einer Restladung ausgeliefert und sollten vor Verwendung mit Dauerladestrom geladen werden. Häufig gestellte Fragen. Wie oft kann ein NiMH-Akku aufgeladen werden? Typischerweise kann ein Akku mit geringerer Kapazität, z. B. 1,1-2 Ah, bis zu 1000 Mal in einem langsamen Lademodus aufgeladen werden. Wiederaufladbare Akkus mit 2,1-2,4 Ah können typischerweise bis zu 600-800 Mal im langsamen Lademodus geladen werden. Welche Geräte sollten nicht mit diesen NiMH-Akkus verwendet werden? In der Regel Geräte mit niedrigerem Abfluss wie TV-Fernbedienungen, Taschenlampen, Uhren, Rauchmelder. NiMH-Akkus entladen sich täglich selbst, verbrauchen wenig oder sind im Standby Geräte wie Rauchmelder, die der Akku normalerweise ca. 90 Tage hält, bevor er aufgeladen werden muss. Wie werden NiMH-Akkus entsorgt? Bitte entsorgen Sie sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. Die meisten wiederaufladbaren oder nicht wiederaufladbaren Batterien können recycelt werden. Wie werden NiMH-Akkus entsorgt? Recyceln Sie verantwortungsbewusst, eine Vielzahl von Systemen wird von einer umweltfreundlichen Organisation angeboten. Die meisten wiederaufladbaren oder nicht wiederaufladbaren Batterien können recycelt werden. Sicherheitshinweis. Legen Sie die Batterien in einen feuerfesten Behälter. Lassen Sie Batterien beim Laden niemals unbeaufsichtigt. Legen Sie beim Laden keine Batterien auf die Holzoberfläche oder den Teppich Versuchen Sie nicht, diese Batterien aufzuladen. Setzen Sie Batterien niemals extremen Temperaturen aus.
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.85Ah
Verpackungseinheit:
4
Chemie:
NiMH
Größe:
AA
Nennspannung:
1.2V
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +65°C
Anschlusstyp:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, ansmann nimh akku aa, aa akku, ansmann aa akku, 536473, Batterien und Ladegeräte, Akkus, AA Akkus, Ansmann, 5035092, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AA Rechargeable Batteries
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
689
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 10,26*
€ 13,45*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 10,84*
€ 14,60*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,78*
€ 14,60*
1 Tag
30
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 11,25*
€ 14,80*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 12,39*
€ 16,22*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,60*
€ 17,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,43*
€ 17,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,88*
€ 16,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,80*
€ 14,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,84*
€ 12,90
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.