Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lascar EL-USB-4 Datenlogger für Strom 20mA dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-536-3277
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
lascar datenlogger
datenlogger
Messparameter = Strom
Schnittstellentyp = USB
Stromversorgung = Batterie
Strom Messauflösung = 0,05 mA dc

1/2 AA-Batterie, Messleitungen und Wandmontageklammer. Stromschleifen-Datenlogger, USB, 4–20 mA. EL-USB-4. Misst einen Strom mit einem skalierbaren Bereich von 4 bis 20 mA Kompatibel mit Windows 2000, XP und Vista Datenexport in Microsoft Excel Batteriebetriebene, autonome Lösung Batterie im Lieferumfang enthalten Einfache USB-Schnittstelle zum Konfigurieren und zum Herunterladen von Daten Über 32.000 Stromwerte Benutzerprogrammierbare Abtastraten und Alarm für zu hohe/niedrige Werte LED-Statusanzeige: hellrot, grün und orange. Ideal für Anwendungen, bei denen ein beliebiges 4–20-mA-Signal gemessen werden soll, oder bei Verwendung mit einem separatem Sensor, der 4–20 mA ausgibt – entwickelt für die Prozesstechnik
Weitere Suchbegriffe: 5363277, Prüf- und Messtechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Lascar, ELUSB4
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 6,95*
ab € 53,37*
€ 59,06*
€ 4,00*
ab € 50,88*
€ 60,39*
€ 5,90*
ab € 58,82*
€ 64,44*
Frei Haus
ab € 65,15*
€ 70,39*
Frei Haus
ab € 54,22*
€ 70,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 1,80*
Zubehör
Tadiran Batteries
SL350/S
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG