Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro Hybrid Schrittmotor 1.8°, 1.26Nm, 4-adriger Anschluss, 2,8 A 2,5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-535-0439
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     5350439
EAN/GTIN:
     5056112034698
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Schrittmotor. Schrittwinkel 1,8°. Hoher Drehmoment. Baugröße 57mm
Schrittwinkel = 1.8°
Haltemoment = 1.26Nm
Anzahl der Kabel = 4
Betriebsspannung = 2,5 V
Baugröße = 56.4 x 56.4mm
Schrittmotor Typ = Hybrid, Dauermagnet
Schaftdurchmesser = 6.35mm
Nennstrom = 2,8 A
Schaftlänge = 19mm
Tiefe = 56mm
Weitere Suchbegriffe: 5350439, Automation, Antriebstechnik, Schrittmotoren, RS Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,41*
€ 92,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9058780
ab € 198,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG