Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS Pro Hybrid Schrittmotor 1.8°, 0.55Nm, 4-adriger Anschluss, 2,8 A 2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-535-0417
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     57SH41 4A
EAN/GTIN:
     5056112034674
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor
Schrittwinkel = 1.8°
Haltemoment = 0.55Nm
Anzahl der Kabel = 4
Betriebsspannung = 2 V
Baugröße = 56.4 x 56.4mm
Schrittmotor Typ = Hybrid, Dauermagnet
Schaftdurchmesser = 6.35mm
Nennstrom = 2,8 A
Schaftlänge = 19mm
Tiefe = 41mm
Phasenwiderstand = 0.7?
Selbsthaltemoment = 18mNm

Schrittmotor mit hohem Drehmoment, 57 x 57, 200-stufig. Die für den professionellen Einsatz zugelassenen Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in Profiqualität aus allen Produktgruppen. Profitechniker können bestätigen, dass unsere Produktpalette dieselbe hohe Qualität wie führende Marken bietet, ohne dass Sie dafür einen hohen Preis bezahlen müssen.
Weitere Suchbegriffe: 5350417, Automation, Antriebstechnik, Schrittmotoren, RS Pro, 57SH414A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
904254
ab € 175,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG