Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Schrittmotor 6,8V 9,5Ncm 28mm - Herst.-Teile-Nr.: 5350350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-535-0350
Hersteller:
     RS Components
Herst.-Nr.:
     5350350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 5v
schrittmotor
Schrittmotor Typ = Hybrid, Dauermagnet
Schrittwinkel = 1.8°
Anzahl der Kabel = 4
Schaftdurchmesser = 5mm
Schaftlänge = 18mm
Haltemoment = 0.095Nm
Phasenwiderstand = 6.8Ohms
Nennstrom = 0,67 A
Betriebsspannung = 4,56 V
Baugröße = 28 x 28mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 5350350, Antriebstechnik, RS Components, Schrittmotoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,45*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG